Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenrohrschere RC 1625 3-42mm PP/PE/PEX/CPVC/PVC/Verbundrohr RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812803
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     23498
EAN/GTIN:
     0095691234988
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
zum Schneiden von PE, PP, PEX, CPVC, PVC, Gummischlauch und Verbundrohr · zum einfachen und schnellen Schneiden · gerades und exaktes, sowie nahezu glattfreies Schneiden · austauschbare X-CEL®-Klinge Weitere technische Eigenschaften: · für Material: PP/PE/PEX/CPVC/PVC/Verbundrohr
Weitere Informationen:
Schneidbereich:
3-42 mm
Marke:
RIDGID
für Rohre:
1/8 - 1 5/8 ″
für Rohre mm:
3,18 - 41,28 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, kunststoffrohrschere 3-42mm, abstech- und anfasgerät, ridgid kunststoffrohrschere, Einhubrohrschere, Kunststoffscheren, Ratschenrohrschere
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 53,84*
€ 64,94*
2 Tage
10
€ 5,45*
ab € 54,16*
€ 65,01*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 52,70*
€ 65,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,13*
€ 67,09*
€ 5,95*
ab € 54,27*
€ 67,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDGID
27858
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.