Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.200mm TPI 14 1,8mm 100 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000814936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814936
EAN/GTIN:
     4015448920311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S1122BF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox, Buntmetalle
St. je Karte:
100
Zahnteilung:
1,8 mm
Zahnteilung TPI:
14
verzahnte Länge:
180 mm
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 201,06*
Lager 1690
34
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 202,57*
4 Tage
46
€ 6,90*
ab € 153,34*
€ 206,25*
4 Tage
46
€ 8,90*
ab € 175,52*
€ 207,54*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 176,04*
€ 208,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,53*
€ 230,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,05*
€ 202,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.