Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.200mm TPI 14 1,8mm 100 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1810226
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448920311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S1122BF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox, Buntmetalle
St. je Karte:
100
Zahnteilung:
1,8 mm
Zahnteilung TPI:
14
verzahnte Länge:
180 mm
Stärke:
0,9 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
41
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 201,06*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 202,57*
4 Tage
46
€ 6,90*
ab € 153,34*
€ 206,25*
4 Tage
46
€ 8,90*
ab € 175,52*
€ 207,54*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 176,04*
€ 208,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.