Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt L.200mm TPI 14 1,8mm 100 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-4000814936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814936
EAN/GTIN:
     4015448920311
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt 200mm
säbelsägeblatt
aus Bimetall · passend für Säbelsägen der Fabrikate AEG, DeWalt, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller, Milwaukee, u.v.m.
Weitere Informationen:
entspricht Nr.:
Bosch S1122BF
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gefräst, gewellt
Anwendungsgebiete:
Metall, Inox, Buntmetalle
St. je Karte:
100
Zahnteilung:
1,8 mm
Zahnteilung TPI:
14
verzahnte Länge:
180 mm
Stärke:
0,9 mm
Material:
BIM
Weitere Suchbegriffe: Metall, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen, Standard-1/2"-Aufnahme
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 162,95*
€ 201,06*
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 202,57*
Lager 9587
46
€ 6,90*
ab € 153,34*
€ 206,25*
4 Tage
46
€ 8,90*
ab € 175,52*
€ 207,54*
1 Tag
33
€ 5,59*
ab € 176,04*
€ 208,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.