Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Allmat 3725 D.25mm Schnitt-T.65mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815134
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25945
EAN/GTIN:
     4010159259453
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 25mm
lochsäge
hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim Anbohren Anwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, Gipskarton Lieferung ohne Aufnahmeschaft Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M16
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
25 mm
Schnitttiefe:
60 mm
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 19,59*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 14,85*
€ 19,68*
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 21,03*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 16,82*
€ 22,61*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 17,18*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
25946 0
ab € 15,26*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.