Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER 25945 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 25 mm Schnitttiefe 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLER 25945 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 25 mm Schnitttiefe 60 mm
HELLER 25945 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 25 mm Schnitttiefe 60 mm
HELLER 25945 Lochsäge Allmat 3725 Sägen-Ø 25 mm Schnitttiefe 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815707
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25945
EAN/GTIN:
     4010159259453
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 25mm
lochsäge
Lochsäge Allmat 3725 D.25mm Schnitt-T.65mm HELLER hohe Lebensdauer · schneller Materialtransport · nachschärfbare HM-Schneiden · kein Verkanten bei der Bohrung · exakte Positionierung beim AnbohrenAnwendungsbereiche: Holz, Aluminium, Gasbeton, Kalksandstein, Wandfliesen, Dämmmaterial, GipskartonLieferung ohne AufnahmeschaftWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M16
Weitere Informationen:
eClassID:
21019103
HerstellerNr:
25945
Werksnummer:
4000815134
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Sägen-Ø 25 mm Schnitttiefe 65 mm
Produktart:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 14,66*
€ 19,59*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 14,85*
€ 19,68*
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 14,85*
€ 21,03*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 16,82*
€ 22,61*
2 Tage
6
1
€ 4,99*
ab € 17,18*
€ 22,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
26632 1
ab € 7,56*
Ähnlich
Heller
25946 0
ab € 15,26*
Ähnlich
Heller
11903
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.