Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiedehopfhacke IDEAL geschmiedet,m.Eschenstiel G.1800g IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000815656
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66710001
EAN/GTIN:
     4005827666398
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Wiedehopfhacke
idealspaten
geschmiedet · ovales Auge · Eschenstiel 1050 mm
Weitere Informationen:
Blattmaß:
430 mm
Gewicht:
1800 g
Stiellänge:
1050 mm
Marke:
IDEAL
Ausführung:
geschmiedet, mit Eschenstiel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hacke, Wiedehopf, Wiedehopfhauen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
25
5
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 50,36*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,61*
€ 52,66*
1
€ 4,90*
ab € 41,50*
€ 53,14*
1 Tag
41
1
€ 5,45*
ab € 43,37*
€ 53,33*
1 Tag
41
2
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 55,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 35 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 45 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 251,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
65011712
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.