Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur L.100m D.2mm 65kg PP grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000816662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008502000201000AA
EAN/GTIN:
     4016590004157
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
geflochten · made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/weiß
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Reißkraft:
65 kg
Material:
Polypropylen
Marke:
OVERMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Mauerschnüre, Maurerschnüre, Schnur
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,06*
€ 4,17*
1 Tag
50
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,22*
Lager 1690
207
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,42*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,46*
7 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
008502000301000AA
ab € 2,56*
Ähnlich
k.A.
008501200200500AA
ab € 1,52*
Ähnlich
k.A.
008501200300500AA
ab € 1,68*
Ähnlich
k.A.
008501700200500AA
ab € 1,22*
Ähnlich
k.A.
008501700300500AA
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.