Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine HUFA Profi L1200xD20mm m.Brechvorrichtung HUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817062
Hersteller:
     Holtmann Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     5535
EAN/GTIN:
     4007237055359
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-Rädchen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: c-AL · Ausführung: mit Brechvorrichtung
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1200 mm
Marke:
HUFA
Schneidrad-Ø:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, holtmann fliesenschneider, fliesenschneider, Fliese, Fliesenschneidmaschinen, Säge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 312,48*
€ 345,55*
Lager 1690
6
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 346,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 346,90*
4 Tage
9
€ 8,90*
ab € 338,60*
€ 368,70*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 378,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,61*
€ 412,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,98*
€ 381,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9305
ab € 2,59*
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9315
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.