Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpensaugheber Trgf.120kg Kopf-D.214mm 1 Kopf Alu VERIBOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817239
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     601
EAN/GTIN:
     4010122601005
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · Vakuumaufbau durch betätigen des Pumpenstößels · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 4 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar · Griff-Ø 3 - 3,5 cm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
120 kg
Kopf-Ø:
214 mm
Körper:
Alu
Kopfanzahl:
1 Kopf
Marke:
VERIBOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
€ 4,99*
ab € 92,59*
€ 109,85*
6 Tage
176
€ 5,99*
ab € 91,62*
€ 111,94*
3 Tage
158
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 113,32*
Lager 1690
130
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 113,50*
1 Tag
45
€ 5,45*
ab € 97,04*
€ 114,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9772030
ab € 9,34*
Sonstiges
Gebol
709278
ab € 3,16*
Sonstiges
Gebol
709276
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.