Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Handschuh Multi Flex Gr. 8 709276 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/435/a014435b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/435/a014435b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195014308
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709276
EAN/GTIN:
     9002701092767
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MULTI FLEX
Handschuhgröße:
8
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388-4131X
Werkstoff:
96 % Nylon, 4 % Elasthan
Material der Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe MULTI FLEX
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,78*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,34*
€ 3,90*
1 Tag
680
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,17*
€ 4,99*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,34* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebol
709544
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.