| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000818410 Herst.-Nr.: 303.019020.18.10 EAN/GTIN: 4017605009976 |
| | |
|
| | |
| bruchsicheres Lampengehäuse in verkehrsgelb · mit Tragegriff · mit Klemm- und Steck/Schraubhalterung · doppelseitiger Lichtaustritt · Betrieb auch mit einer Batterie möglich ohne Änderung der Betriebshelligkeit · Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige · Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht · Linsendurchmesser 180 mm · entspricht EN 12352 – L6 · passende Blockbatterie 6V 7AH 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 1,26kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, Rundumleuchte, Warnleuchten, Warnung |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,25* | € 30,73* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,67* | € 31,12* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 26,77* | € 31,26* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,51* | € 32,88* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 27,79* | € 33,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 375,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|