Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEMAS 303.019020.18.10 TL-Warnleuchte TL FUTURE LED gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEMAS 303.019020.18.10 TL-Warnleuchte TL FUTURE LED gelb
WEMAS 303.019020.18.10 TL-Warnleuchte TL FUTURE LED gelb
WEMAS 303.019020.18.10 TL-Warnleuchte TL FUTURE LED gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-4000544373
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     3030190201810
EAN/GTIN:
     4017605009976
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
TL-Warnleuchte TL FUTURE LED gelb WEMAS mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriewechselaufwandes) · Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach Stromabnahmeleiste)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3030190201810
Werksnummer:
4000818410
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
TL-Warnleuchte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
12
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 30,73*
1 Tag
45
12
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 31,12*
1 Tag
45
12
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 31,26*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 32,88*
Lager 1955
117
12
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 402,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
3600
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.