| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818475 Herst.-Nr.: 151011 EAN/GTIN: 5410685882535 |
| |
|
| | |
| Pfahlramme · für präzises und gefahrloses Einschlagen von Pfählen · 2 Handgriffe für optimale Führung · Gewicht bis 12 kg Weitere Informationen: | | Ø: | 100 mm | Gewicht: | 12 kg | Marke: | POLET | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,33* | € 90,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 70,48* | € 90,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 71,59* | € 92,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 92,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,39* | € 93,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|