Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalgerät Kuli Gesamt-L.1400mm f.Nagelköpfe D.14mm G.5,3kg ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818719
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     10583
EAN/GTIN:
     7611420105836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 140cm
geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil · mit verstärktem Stahlrohr · zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien · für den schweren und dauerhaften Einsatz · optimale Hebelwirkung · Murxi 1375 kg, Kuli 1700 kg · mit Nagelklaue und Nagelschlitz · für Nagelköpfe bis Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Modell:
Kuli
Gesamtlänge:
1400 mm
Gewicht:
5,3 kg
Marke:
ALBA
Ausführung:
für Nagelköpfe D. 14 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, Ausschalgeräte, Brechstangen, Schalungen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
€ 5,45*
ab € 93,16*
€ 110,23*
2 Tage
120
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 110,71*
Lager 1690
86
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 113,89*
3 Tage
116
€ 4,99*
ab € 100,34*
€ 118,43*
5 Tage
115
€ 8,90*
ab € 106,99*
€ 120,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
10591
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.