Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalgerät Murxi Gesamt-L.910mm f.Nagelköpfe D.10mm G.2,5kg ALBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818727
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     10585
EAN/GTIN:
     7611420105850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nagel- hebeleisen
geschmiedetes und gehärtetes Vorderteil · mit verstärktem Stahlrohr · zum Ausnageln, Demontieren von Schalungen und Reinigen von verschiedensten Materialien · für den schweren und dauerhaften Einsatz · optimale Hebelwirkung · Murxi 1375 kg, Kuli 1700 kg · mit Nagelklaue und Nagelschlitz · für Nagelköpfe bis Ø 14 mm
Weitere Informationen:
Modell:
Murxi
Gesamtlänge:
910 mm
Gewicht:
2,5 kg
Ausführung:
für Nagelköpfe D. 10 mm
Marke:
ALBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ausschalgeräte, Brechstangen, Schalungen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,14*
€ 82,67*
2 Tage
3
€ 5,45*
ab € 69,98*
€ 83,44*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 83,80*
Lager 1690
2
€ 5,99*
ab € 70,59*
€ 84,13*
7 Tage
3
€ 5,90*
ab € 71,48*
€ 85,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alba-Krapf
10591
ab € 40,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.