Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1000mm D.16mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301610
EAN/GTIN:
     4250384741709
Suchbegriffe:
Schnureisen
Pflasternadel
Schnurpfahl
pflasternadel 16 x 1000mm
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ø:
16 mm
Gewicht:
1,6 kg
Material:
Rundstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnureisen 1000mm, schnureisen, Erdnagel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1072
10
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,28*
3 Tage
1430
10
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 3,42*
2 Tage
1001
10
€ 5,59*
ab € 2,53*
€ 3,43*
3 Tage
1287
10
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,61*
10 Tage
1430
10
€ 8,90*
ab € 2,71*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 192,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,71*
Zubehör
Schake
ab € 17,71*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,56*
Zubehör
Schake
ab € 454,55*
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,20*
Zubehör
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Schake
ab € 8,25*
Zubehör
Schake
ab € 30,61*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.