Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnureisen L.1000mm D.16mm Rundstahl inkl.Fase u.Vierkantspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301610
EAN/GTIN:
     4250384741709
Suchbegriffe:
Pflasternadel
Schnureisen
Schnurnagel
Schnurpfahl
für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau · unbeschichtet · aus handelsüblichem Stahl gefertigt · mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen in den Boden · inkl. Fase Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: inklusive Fase und Vierkantspitze
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ø:
16 mm
Gewicht:
1,6 kg
Material:
Rundstahl
Weitere Suchbegriffe: pflasternadel, Erdnagel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2992
10
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,96*
Lager 4BULW
2793
10
€ 5,59*
ab € 2,21*
€ 2,98*
1 Tag
4100
10
€ 5,45*
ab € 2,38*
€ 3,19*
1 Tag
4100
30
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,31*
2 Tage
3990
10
€ 4,99*
ab € 2,54*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 191,09*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 19,03*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 73,78*
Zubehör
Schake
ab € 17,60*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,65*
Zubehör
Schake
ab € 453,91*
Zubehör
k.A.
301823
ab € 1,21*
Zubehör
Schake
ab € 3,31*
Zubehör
Schake
ab € 8,24*
Zubehör
Schake
ab € 30,69*
Zubehör
Schake
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.