Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 50888035080 70-350 Nm HEYCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000819052
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50888035080
EAN/GTIN:
     4024089444735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel
mit Einhand-Spannzange - ideales Werkzeug für Bauhandwerk und Stahlbetonbauer, sowie Maschinen- und Anlagenbau · einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen · geeignet für runde, ovale uhd eckige Geometrien · für alle namhaften Hersteller von Bewehrungstechniken (z.B. Lenton, Halfen etc.) · gehärtete Stellmutter und Spannzange verhindern mit Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung · Lieferung in gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit verstellerbarer Einhand-Spannzange · Verpackung: gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
50888035080
Arbeitsbereich Nm:
70 - 350 Nm
Länge:
730 mm
Antriebsvierkant mm:
Spannbereich 10-60 mm
Gesamtlänge:
730 mm
Marke:
HEYCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 186,78*
€ 225,29*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 181,85*
€ 225,50*
€ 2,95*
ab € 186,58*
€ 230,99*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 177,04*
€ 236,34*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 193,50*
€ 236,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,94*
€ 260,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,19*
€ 241,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.