Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000819594 Herst.-Nr.: 1069104 EAN/GTIN: 6411501201638 |
| |
|
| | |
| ideal zum Entasten und Feuerholzmachen · ultraleichter, nahezu unzerbrechlicher FiberComp-Griff · beschichtete, doppelt gehärtete Fiskars-Spezialklinge · geschwungener, ergonomischer Griff für eine bequeme Handgelenksposition · sicherer Halt durch texturierten SoftGrip-Griff Weitere Informationen: | | Typ: | X24-M | Gewicht: | 1560 g | Länge: | 600 mm | Stiellänge: | 520 mm | Stiel: | Kunststoff | Marke: | FISKARS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,04* | € 56,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,37* | € 58,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,11* | € 67,06* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 52,22* | € 67,06* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 56,78* | € 71,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|