Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsselsatz 906 17-tlg.1/2 Zoll SW 10-32mm Z.90 6KT HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000820598
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     906
EAN/GTIN:
     4000896045891
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Spezialstahl · verchromt · alle Werkzeuge sind rüttelfest in einer 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage eingebettet (Safety-Insert-System) · Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre (90 Zähne) je 1 6-kant Steckschlüssel-Einsatz 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm 1 Quergriff je 1 Verlängerung 123 / 248 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rückschwenkwinkel: 4° · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
17-teilig
Antrieb:
1/2 ″
Knarre:
Umschaltknarre
Form:
6-Kant
Verpackung:
Kunststoffkassette
Antrieb mm:
12,5 mm
Anzahl Zähne:
90
Schlüsselweiten:
10-32 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Ratschenset, Sechskantsteckschlüsselsatz, Steckschlüsselgarnituren, Steckschlüsselsätze
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,90*
€ 245,11*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,06*
€ 245,27*
Lager 1690
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,10*
€ 245,28*
7 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,69*
€ 245,45*
1 Tag
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 249,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 222,35*
€ 264,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.