Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel 1/2 Zoll 17-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET906
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     906
EAN/GTIN:
     4000896045891
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 17-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• verchromt
• poliert
• 13 Einsätze, 4 Betätigungswerkzeuge

Lieferung
im schlagfesten Kunststoff-Kasten, schwarz, mit PUR-Weichschaum-Einlage
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
17 STK
Enthaltene Verlängerungen:
125 mm | 250 mm
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Abtriebart:
Außensechskant
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
298 mm
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsselsatz-Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Einsätze, HAZET
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,99*
€ 243,92*
14 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,28*
€ 243,97*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 213,67*
€ 245,26*
Lager 245
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,63*
€ 248,43*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 218,35*
€ 249,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.