Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TX T40 L.55mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000821350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821350
EAN/GTIN:
     4015448483816
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert · DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T40
Länge:
55 mm
Oberfläche:
verchromt / brüniert
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
TX
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Norm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
576
1
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,89*
9 Tage
640
1
€ 8,90*
ab € 2,05*
€ 2,91*
Lager 1690
480
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,23*
€ 3,15*
2 Tage
448
1
€ 5,59*
ab € 2,60*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821351
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000821352
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000821353
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.