Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TX T40 L.55mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170043929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821350
EAN/GTIN:
     4015448483816
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TX T40 L.55mm PROMAT

12,5 mm (1/2 ?)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl · matt verchromt · Klinge aus Sonderstahl · phosphatiert · DIN 3120 / ISO 1174 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
TX
Länge:
55 mm
Größe:
T40
Norm:
DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt / brüniert
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
576
1
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,89*
9 Tage
640
1
€ 8,90*
ab € 2,05*
€ 2,91*
4 Tage
480
1
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 3,01*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,23*
€ 3,15*
2 Tage
448
1
€ 5,59*
ab € 2,60*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821351
ab € 2,04*
Ähnlich
PROMAT
4000821352
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000821353
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.