Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 6003 Joker SW 20mm L.230mm Form A legierter WS WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000822327
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020500001
EAN/GTIN:
     4013288218797
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
dank kleinem Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Ringseite um 15° abgewinkelt · Maulseite 7,5° geschwenkt · mit Farbleitsystem "Take it easy" Besonderheit: durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt · bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Länge:
230 mm
Material:
legierter Werkzeugstahl
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 10,86*
€ 14,19*
1
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,41*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 11,81*
€ 15,47*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 12,40*
€ 15,77*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 13,31*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.