Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 6003 Joker SW 21mm L.260mm Form A legierter WS WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000822328
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020501001
EAN/GTIN:
     4013288218803
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
dank kleinem Rückholwinkel von nur 15° auch für besonders enge Bauräume geeignet · Ringseite um 15° abgewinkelt · Maulseite 7,5° geschwenkt · mit Farbleitsystem "Take it easy" Besonderheit: durch die Kombination des um 7,5° geschwenkten Mauls und der Doppelsechskantgeometrie wird eine Verdopplung der Ansetzpunkte erzielt · bei einer wiederholten 180°-Drehung des Schlüssels um die Längsachse gibt es 4 Ansetzmöglichkeiten und Muttern und Schrauben können alle 15° gepackt werden Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Länge:
260 mm
Material:
legierter Werkzeugstahl
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 11,35*
€ 15,74*
1
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 17,55*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 12,45*
€ 17,58*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 17,76*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 21,69*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.