Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel L.610mm CV-Stahl schwere,gekröpfte Ausf.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822441
EAN/GTIN:
     4015448879701
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
schwere, gekröpfte Ausführung · aus CV-Stahl · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Ausführung:
schwere, gekröpfte Ausführung
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: montierhebel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 7,64*
€ 10,56*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 8,45*
€ 11,66*
1
€ 7,95*
ab € 8,69*
€ 12,40*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 8,83*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.