Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 450N 21x22mm L.238mm verchr.HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000822525
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     450N-21X22
EAN/GTIN:
     4000896020522
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel hazet
CV-Stahl · geschmiedet · verchromt · Maulstellung 15° · schlanke Köpfe · DIN 3110 / ISO 10102 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 x 22 mm
Länge:
238 mm
Norm:
DIN 3110, ISO 10102
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, DIN Schlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 11,04*
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 11,16*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,73*
€ 11,37*
2 Tage
4
1
€ 5,49*
ab € 9,06*
€ 11,77*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 9,24*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.