Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitssitz 195-4 m.Rl.gepolstert Sitz-H.380-510mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000822863
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-4
EAN/GTIN:
     4000896148707
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar · 5 Rollen (ca. 76 mm Durchmesser) · mit gepolsterter Sitzfläche 320 mm Durchmesser · Tragkraft: bis 150 kg · höhenverstellbar von 396 bis 526 mm · 2 Werkzeug-Ablagen, 1 Ablage um 360° drehbar · kippsicher
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzfläche:
gepolstert
Sitzhöhenverstellung:
396-526 mm
Sitz-Ø:
320 mm
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 5,45*
ab € 81,30*
€ 94,14*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 81,67*
€ 94,57*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 83,51*
€ 96,80*
1 Tag
72
€ 7,90*
ab € 83,45*
€ 96,86*
Lager 1690
33
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 125,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.