Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker 150kg 380-510mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker 150kg 380-510mm Hazet
Rollhocker 150kg 380-510mm Hazet
Artikel-Nr.:
     4012-726675
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     195-4
EAN/GTIN:
     4000896148707
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Rollhocker Nr. 195-4

• Sitzfläche gepolstert
• Praktische Werkzeug-Ablagen, 1 um 360° drehbar
• Pneumatische Höhenverstellung
• Kippsicher
• 5 große leichtgängige Lenkrollen mit Gummilaufflächen
• Für bequemes Arbeiten in sitzender Position

Weitere Informationen:
Höhe:
380–510 mm
Tragfähigkeit max.:
150 kg
Markenname:
HAZET
Herstellername:
Hazet-Werk H. Zerver GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
195-4
Ursprungsland:
VR China
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,98*
€ 99,52*
1 Tag
116
€ 7,90*
ab € 85,16*
€ 102,04*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,74*
€ 102,43*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 86,70*
€ 103,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,06*
€ 104,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.