Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000823807 Herst.-Nr.: 51BS.50 EAN/GTIN: 3662424013744 |
| |
|
| | |
| mit Verriegelung · aus schlagzähem Stahl gesenkgeschmiedet · schwarz phosphatiert · kurzer, starker Profilschaft · verstärktes Schlagende · das patentierte Verriegelungssystem hält den Schlüssel auf der Mutter · der Schlüssel muss während des Schlagens nicht gehalten werden, was die Verletzungsgefahr minimiert und für eine größtmögliche Sicherheit sorgt · bedienerfreundlicher Entriegelungshebel · Einhakloch für Arbeiten in der Höhe Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 255mm Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 50 mm | Marke: | FACOM | Material: | Sonderstahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 105,99* | € 131,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,86* | € 131,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,37* | € 138,19* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,33* | € 150,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,79* | € 166,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|