Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 50mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 50mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 50mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488995
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.50
EAN/GTIN:
     3662424013744
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
50 mm
Ringstärke:
31 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.50
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370050
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,94*
€ 130,49*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 130,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,88*
€ 137,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,80*
€ 149,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,70*
€ 166,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 50
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.