Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.2,5mm Klingen-L.75mm 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000825409
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023107001
EAN/GTIN:
     4013288003959
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff · Klinge aus legiertem Werkzeugstahl · mit HEX-PLUS Technologie und Größenleitsystem für Innensechskant-Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Größe:
2,5 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
156 mm
Klingen-Ø:
3 mm
Griff:
2-Komponentengriff
Marke:
WERA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, steckschlüssel-schraubendreher wera, 6kt steckschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
178
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 2,81*
2 Tage
178
20
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,05*
4 Tage
151
1
€ 4,79*
ab € 2,42*
€ 3,12*
1 Tag
178
1
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,18*
Lager 1690
127
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05023105001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05023110001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05023115001
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05023120001
ab € 2,99*
Ähnlich
Wera
05023125001
ab € 3,42*
Ähnlich
Wera
05023130001
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.