Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 44 KTXB 1/4 Zoll TX-BO T20 L.28mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000826244
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     01351020
EAN/GTIN:
     4018754150397
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · mit Bohrung in der Antriebsspitze · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) · (TORX® TAMPER RESISTANT) · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T20
Länge:
28 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Ausführung:
TX-BO
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Modell:
01351020
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,34*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,50*
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,49*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,37*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.