Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.14mm Klingen-L.250mm Holzgr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827008
EAN/GTIN:
     4015448735038
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Holzgriff · durchgehende Klinge aus vergütetem Spezialstahl mit Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Schneide brüniert für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
14 mm
Schneidenstärke:
2,5 mm
Klingenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
390 mm
Klingen-Ø:
10 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
17 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge mit Sechskantansatz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
75
1
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,12*
2 Tage
99
1
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 9,16*
1 Tag
78
1
€ 5,59*
ab € 7,25*
€ 10,05*
2 Tage
110
1
€ 6,80*
ab € 7,15*
€ 10,06*
4 Tage
100
1
€ 8,90*
ab € 7,48*
€ 10,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827006
ab € 3,44*
Ähnlich
PROMAT
4000827007
ab € 5,07*
Ähnlich
PROMAT
4000827016
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000827018
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000827019
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000827011
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827012
ab € 2,32*
Ähnlich
PROMAT
4000827004
ab € 2,58*
Ähnlich
PROMAT
4000827005
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.