Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schneiden-B.4,5mm Klingen-L.125mm 3K-Griff Rundkl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000827020
EAN/GTIN:
     4015448735106
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
mit Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz · Klinge aus vergütetem Spezialstahl · matt verchromt · mit Größenleitsystem für Schlitzschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
4,5 mm
Schneidenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Klingen-Ø:
4 mm
Griff:
3-Komponentengriff
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Rundklinge
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 4,5, schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 3,26*
2 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,26*
1 Tag
79
1
€ 6,80*
ab € 2,33*
€ 3,35*
1 Tag
50
1
€ 5,59*
ab € 2,36*
€ 3,39*
5 Tage
71
1
€ 8,90*
ab € 2,46*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827033
ab € 5,50*
Ähnlich
PROMAT
4000827025
ab € 4,96*
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 3,05*
Ähnlich
PROMAT
4000827021
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000827031
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000827023
ab € 3,05*
Ähnlich
PROMAT
4000827032
ab € 4,21*
Ähnlich
PROMAT
4000827024
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.