Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 129 Gr.PH 3 Klingen-L.150mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827487
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00059
EAN/GTIN:
     4010995000592
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz · Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge : Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt. Klinge : Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge · Schneide mit Abgleitschutz · Sechskantansatz. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · ESD Artikel: Nein · Griffdurchmesser: 30mm · mit Batterie: Nein · Sechskantansatz: 13 · VDE Artikel: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
PH3
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Klingen-Ø:
8 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,51*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 10,08*
1
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 10,90*
1 Tag
4
1
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.