Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Holzschraubendreher Phillips (00059)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Holzschraubendreher Phillips (00059)
Wiha Holzschraubendreher Phillips (00059)
Wiha Holzschraubendreher Phillips (00059)
Wiha Holzschraubendreher Phillips (00059)
Wiha Holzschraubendreher Phillips (00059)
Artikel-Nr.:
     5417B-p499072
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00059
EAN/GTIN:
     4010995000592
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
13
Abtriebsgröße:
3
Kappe drehbar:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Klingendurchmesser:
8
Griffmaterial:
Buchenholz
Betätigungssechskant:
Nein
Ausführung Griff:
Wiha Holz-Griff
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
150
Norm (Abtriebsspitze):
DIN ISO 8764
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
270
Griff:
Längsgriff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Durchmesser Rundklinge:
8 mm
Sechskantansatz:
13
Gesamtgewicht:
0,1726
Phillips:
PH3
Abmessungen:
PH3 x 150mm
Verpackungsgröße:
275 x 92 x 102 mm
Herkunftsland:
DE
Serie:
129
Länge Schraubendreher:
270 mm
Sichtbare Klingenlänge:
150 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Griffdurchmesser:
30 mm
Gewicht:
161 g
Schaftlänge:
150
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 8,54*
5 Tage
6
3
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,60*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,47*
1
€ 5,46*
ab € 7,29*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827042
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.