Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 221 Gr.PZD 1 Klingen-L.80mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827644
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00412
EAN/GTIN:
     4010995004125
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz · Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge : Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt. Klinge : Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge · Schneide mit Abgleitschutz · Sechskantansatz. · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · ESD Artikel: Nein · mit Batterie / Akku: Nein · SB - Verpackung: Nein · Werkzeug für Elektrik: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,44*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,87*
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,50*
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.