Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 180 mm, 2211


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 180 mm, 2211
Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 180 mm, 2211
Artikel-Nr.:
     4502-02L0016
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     2211
EAN/GTIN:
     4010995004125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Klinge : Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Normen : DIN ISO 8764-PZ. Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
180 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,45*
€ 6,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,87*
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,50*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.