Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsteckschlüssel 336 SW 9mm Klingen-L.125mm Ausf.1K-Griff m.Quergr.WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000827917
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00974
EAN/GTIN:
     4010995009748
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Klinge aus CV-Stahl · glanzvernickelt · mit Quergriff · mit Innenbohrung für überstehende Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: glanzvernickelt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Marke:
WIHA
Ausführung:
1-Komponentengriff
Produktspezifikation:
mit Quergriff
Modell:
00974
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, sechskant-steckschlüssel wiha, Schraubendreher, Sechskantsteckschlüssel mit Quergriff, Steckschlüssel mit Quergriff, Stiftschlüssel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 8,36*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 6,87*
€ 9,23*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,43*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.