Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00974, Wiha Steckschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 00974, 9 x 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014957
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00974
EAN/GTIN:
     4010995009748
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00974, Steckschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 00974, 9 x 125 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Außensechskant 1 (mm):
9 mm
Griffdurchmesser:
32 mm
Breite Griff (Quergriff):
100 mm
Länge Quergriffklinge:
125 mm
Gesamtlänge (mm):
157 mm
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Quergriff, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, quergriff, sechskant-steckschlüssel wiha, Winkelschrauber, STECKSCHLÜSSEL
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 8,36*
2 Tage
15
1
€ 5,49*
ab € 6,87*
€ 9,23*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 9,39*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 9,43*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 7,09*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.