| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000828832 Herst.-Nr.: 480150 EAN/GTIN: 4030884801505 |
| |
|
| | |
| mit 3½-stelliger LCD-Anzeige · zum Messen von Spannung, Strom und Widerstand Messbereiche: Spannung AC/DC: 2 V...600 V / 1 mV Toleranz: ± (1,5 % +5 rdg) / ± (0,8 % + 3 rdg) Strom AC/DC: 200 mA, 10 A / 0.1, 10 mA Toleranz: ± (1,5 % + 5 rdg) Widerstand: 2 k...2 MOhm Stromversorgung: Batterie: 9 V IEC 6LR61 Normen: DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010, CAT III / 600 V Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 72mm · Länge: 145mm · Höhe: 40mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | HDT | Nennspannungsbereich: | 2-600 V AC/DC | Messkategorie: | CAT III / 600 V | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 31,34* | € 40,28* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,76* | € 40,33* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,26* | € 42,62* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,45* | € 42,66* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,52* | € 43,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|