| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-712527 Herst.-Nr.: HDT 60 EAN/GTIN: 4030884801505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manuelles Multimeter HDT 60 - Anzeige: 3½ digit, LCD-Anzeige, 1999
- *AC/DC Spannung: 2 V...600 V / 1 mV, Toleranz: ± (1,5 % + 5 rdg) / ± (0,8 % + 3rdg)
- *AC/DC Strom: 200 mA, 10 A / 0.1, 10 mA, Toleranz: ± (1,5 % + 5 rdg)
- Geprüft nach: DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010, CAT III / 600 V
- Schutzart: IP 40
- Widerstand: 2 k…2 MOhm
- Temperatur: - 40° C…+ 400° C
- Batterietest: 1,5 V / 9 V
- Stromversorgung Batterie: 9 V IEC 6LR61
- Lieferumfang: Blaues Multimeter in ABS-Kunststoffgehäuse mit verschraubtem Batteriefach, 1 Satz Prüfspitzen (rot / schwarz), 9 V-Batterie, Bedienungsanleitung in deutsch
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 31,47* | € 40,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 27,75* | € 40,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 33,11* | € 41,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 33,05* | € 42,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,03* | € 42,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|