Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter MM 7-2 1000 V TRUE RMS BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000828962
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044690
EAN/GTIN:
     4014651446908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
5-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (60.000 Punkte) mit Bargraph · Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (AC, AC+DC) · AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Umschaltung und Messbereichswahl · niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen · Buchsenkontrolle (optisch/akustisch, µA/mA- und A-Bereich) mit Warnunghinweis bei falscher Messbereichswahl · Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben · Voltsensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (optisch/akustisch) · automatische Bereichswahl, Abschaltung, Batteriezustandsanzeige · Messwert- (HOLD/A-HOLD), Maximal-/ Minimal-/ Mittelwertspeicher (MAX/ MIN/ AVG), Relativmessung (REL), Spitzenwertspeicher (PEAK) · Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Messbereiche: Gleich-/ Wechselspannung (10 µV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (0,01 µA - 10 A), Widerstand (0,01 Ω - 60 MΩ), Frequenz (0,001 Hz - 50 kHz/ 1 MHz), Kapazität (0,01 nF - 10 mF), Tastverhältnis (%), 4 mA - 20 mA DC-Stromschleife (%), Temperatur (-200 °C - 1090 °C) · optische und akustische Durchgangsprüfung (Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 89mm · Länge: 193mm · prüfpflichtig: ja · Höhe: 51mm
Weitere Informationen:
Messmethode:
TRUE RMS
Gleichstrom:
0,01 μA - 10 A
Wechselstrom:
0,01 µA - 10 A
Gleichspannung:
10 µV - 1000 V
Nennspannungsbereich:
1000 V
Messkategorie:
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Wechselspannung:
10 µV - 1000 V
Anzeige:
digital
Marke:
BENNING
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Fluke, Strommessgerät
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,34*
€ 227,12*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 205,56*
€ 227,13*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 203,32*
€ 229,08*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 209,03*
€ 231,25*
Lager 1690
21
Frei Haus
ab € 209,71*
€ 232,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.