Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter 1000V 10A AC/DC. 0.01µA-10A AC/DC. AutoV Cat IV MM7-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8909842
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044690
EAN/GTIN:
     4014651446908
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 7-2 True RMS Digital-Multimeter für Industrie, Service, Elektrohandwerk und HLK-Technik. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. 4 5/6-stellige LCD-Anzeige (60.000 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1000 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,01 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,01 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,01 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 60 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,01 nF. Max. Kapazitätsmessbereich 10000 µF. Kleinste Auflösung Frequenz 0,001 Hz. Max. Frequenzmessbereich 1 MHz. Netzpegel bis 50 kHz, Logikpegel bis 1 MHz. Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C. Max. Temperaturmessbereich 1090 °C. Temperaturmessung ja. Temperaturmessung -200 °C - +1090 °C. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (< 100 - - 420 - )/ Diodenprüfung (3,0 V). Echteffektivwertmessverfahren ja True RMS (AC, AC+DC). Ergonomisches Gehäuse mit integriertem Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit. Optische und akustische Buchsenkontrolle (µA/mA- und A-Bereich) mit Warnhinweis bei falscher Messbereichswahl. AutoV-Funktion mit automatischer AC/DC Umschaltung und Messbereichswahl. LoZ-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (> 2 kOhm) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Tiefpassfilter (HFR, Hochfrequenzunterdrückung, 1000 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. VoltSensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (2 Empfindlichkeiten) (LCD/Summer). Schnelle Durchgangs-/ Diodenprüfung (optisch/akustisch). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Data HOLD ja. Messwertspeicher ja. Maximalwertspeicher ja MAX. Minimalwertspeicher ja MIN. Durchschnittswertspeicher ja AVG. Relativwertmessung ja REL. Spitzenwertspeicher ja PEAK. Tastverhältnismessungen ja. Tastverhältnis (%).4 mA - 20 mA DC Stromschleife (%). Messkreiskategorie CAT IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie CAT III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Silikon-Messleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze (aufschraubbar), Tasche, Drahttemperaturfühler, 3 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 Batterien, 11 A Sicherung 10218772), 0,4 A Sicherung (10231514). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,03%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 0,01 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 60 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: true, Tastverhältnismessungen: true, Schutzart (IP): IP40, Temperaturmessung: true, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 1090 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 10000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 1000 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,001 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 1000 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,01 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 0,01 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM7-2
Ident Code:
044690
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,30*
€ 233,04*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 204,38*
€ 233,05*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 204,15*
€ 235,38*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 208,83*
€ 237,60*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 238,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.