Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 810/1 1/4 Zoll m.Spreng-Ri Klingen-L.120mm 2K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000829613
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051005001
EAN/GTIN:
     4013288012258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten · bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit · während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Der integrierte Sprengring garantiert optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. · Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 Weitere technische Eigenschaften: · Abtrieb: 1/4″ · Abrollschutz: ja · Grifflänge: 112mm · Klingendurchmesser: 10,5mm · Klingenlänge (in Zoll): 4 3/4"Zoll
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
120 mm
Gesamtlänge:
232 mm
Griffausführung:
Kraftform
Marke:
WERA
Ausführung:
Außensechskant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 10,89*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 8,89*
€ 11,96*
Lager 1690
unbekannt
2
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 12,50*
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,56*
2 Tage
81
1
€ 8,50*
ab € 9,82*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 14 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05051205001
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.