Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p566599 Herst.-Nr.: 05051005001 EAN/GTIN: 4013288012258 |
| | |
|
| | |
| - Bits-Handhalter mit Sprengring für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Mit Sechskantklinge, nicromatt
- Edelstahlhülse mit Sprengring für sicheren Sitz des Bits
Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten. Der integrierte Sprengring gewährleistet optimalen Sitz des Werkzeugs im Halter. Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. Weitere Informationen: | | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Aufnahme / Drive: | 1/4 | Hersteller: | Wera | Gesamtlänge: | 232 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Abtriebsform: | Bitaufnahme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wera bithalter mit griff, bit halter, bit-halter wera, Bits-Handhalter |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,30* | € 10,89* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,89* | € 11,96* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 9,86* | € 12,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,84* | € 12,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,82* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|