Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtbürste L.290mm 0,35mm VA-Stahldraht gewellt 3-reihig LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000840776
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     185811
EAN/GTIN:
     4017359177167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
glatter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · V-Besatz · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Material:
VA-Stahldraht gewellt
Ausführung:
3-reihig
Länge:
290 mm
Drahtstärke:
0,35 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
LESSMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kehlnahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 9,11*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,14*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,31*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 9,37*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
185431
ab € 4,09*
Sonstiges
Lessmann
182451
ab € 5,35*
Sonstiges
Lessmann
182401
ab € 3,44*
Sonstiges
Lessmann
182421
ab € 4,93*
Sonstiges
Lessmann
185441
ab € 4,89*
Sonstiges
Lessmann
182162
ab € 4,38*
Sonstiges
Lessmann
182152
ab € 4,90*
Sonstiges
Lessmann
182172
ab € 3,45*
Sonstiges
Lessmann
125231
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.