Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehlnahtbürste Kst.-Griff Edelstahl glatt 0,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehlnahtbürste Kst.-Griff Edelstahl glatt 0,35mm Lessmann
Kehlnahtbürste Kst.-Griff Edelstahl glatt 0,35mm Lessmann
Kehlnahtbürste Kst.-Griff Edelstahl glatt 0,35mm Lessmann
Kehlnahtbürste Kst.-Griff Edelstahl glatt 0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682280
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     185811
EAN/GTIN:
     4017359177167
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Kehlnahtbürste mit Kunststoffgriff

Ausführung: Körper aus lebensmittelechtem Kunststoff mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten in Ecken und Kanten, insbesondere für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
3
Arbeitslänge:
120 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
185811
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kehlnahtbürste, handdrahtbürste stahl, draht handbürste, Edelstahl-Kehlnahtbürste, Schweißerbürste, 3079461005, 79461005
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 7,01*
€ 9,11*
Lager 6C8MS
30
10
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,14*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,09*
€ 9,31*
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 9,37*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 7,30*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
185431
ab € 4,09*
Sonstiges
Lessmann
182451
ab € 5,35*
Sonstiges
Lessmann
182401
ab € 3,44*
Sonstiges
Lessmann
182421
ab € 4,93*
Sonstiges
Lessmann
185441
ab € 4,89*
Sonstiges
Lessmann
182162
ab € 4,38*
Sonstiges
Lessmann
182152
ab € 4,90*
Sonstiges
Lessmann
182172
ab € 3,45*
Sonstiges
Lessmann
125231
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.